Eriks
SMC

SMC ISO cilinder dubbelwerkend met eindbuffering CP96SDB32-200

  • ERIKS:12766519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Basic, w/o Bracket)
▪ Bore Size: Ø32
▪ Stroke: 200
▪ Rod Boot: None
▪ Rod: Single Rod
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
▪ Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Opslaan in lijst

€ 84,56/ stukexcl. btw

€ 102,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CP96
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Werkdruk
van 0.05 tot 1 bar