Eriks
SMC

SMC ISO cilinder dubbelwerkend CD85N20-50C

  • ERIKS:12508531
Image 1
▪ Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, gefelste cilinder
▪ Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P
▪ Boringdiameters (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Standaardslaglengtes tot 300 mm
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in