Eriks
SMC

SMC ISO cilinder dubbelwerkend C85Y25-80

  • ERIKS:24116801
Image 1
▪ Magnet: None
▪ Mounting: Y (Boss Cut - End Port)
▪ Bore Size: 25mm
▪ Stroke: 80
▪ Cushion: Rubber Cushion
▪ Rod Boot: None
▪ Auto Switch Mounting Type: None
▪ Piston Rod Variation: Standard Rod
▪ Long Stroke: None
Opslaan in lijst

€ 57,33/ stukexcl. btw

€ 69,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in