Eriks
SMC

SMC ISO cilinder dubbelwerkend C85N8-20

  • ERIKS:12364367
Image 1
▪ Magnet: None
▪ Mounting: N (Basic Integrated Clevis)
▪ Bore Size: 8mm
▪ Stroke: 20
▪ Cushion: Rubber Cushion
▪ Rod Boot: None
▪ Auto Switch Mounting Type: None
▪ Piston Rod Variation: Standard Rod
▪ Long Stroke: None
Opslaan in lijst

€ 31,50/ stukexcl. btw

€ 38,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C85
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
8 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm