Eriks
SMC

SMC Hoofdlijnfilter AFF2C-F02D-T

  • ERIKS:12588584
Image 1
▪ Body Size (Applicable compressor output): 2C (2.2kw)
▪ Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Port Size: 02 (1/4)
▪ Accessory: None
▪ Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
▪ Rubber Material: Standard
▪ Air Pressure: Standard
▪ Drain Guide: None
▪ IN-OUT Direction: Standard
▪ Pressure Switch 125VAC, 30VDC: None
▪ Element Service Indicator: T (Yes)
▪ Pressure Switch 30V: None
▪ Degreasing Wash: None
Opslaan in lijst

€ 112,03/ stukexcl. btw

€ 135,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AFF
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
3 µm
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Max. bedrijfsdruk
1 MPa
Maximaal debiet
300 l/min