Eriks
SMC

SMC Hoofdlijnfilter AFF11C-F04D

  • ERIKS:13460761
Image 1
▪ Bodygrootte: 11C [78SCFM (2.200 l/min), compressorvermogen bij benadering 15 pk, (11 kW)]
▪ Schroefdraad: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Poortgrootte: 04 (1/2)
▪ Accessoire: Geen
▪ Automatische aftap: D (N.O. automatische aftap)
▪ Rubbermateriaal: Standaard
▪ Luchtdruk: Standaard
▪ Aftapaansluiting: Geen
▪ IN-UIT richting: Standaard
▪ Elementonderhoudsindicator: Geen
▪ Drukschakelaar 30 V: Geen
▪ Ontvettende spoeling: Geen
Opslaan in lijst

€ 220,27/ stukexcl. btw

€ 266,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AFF