Eriks
SMC

SMC heftafel MGF100-75

  • ERIKS:24128923
Image 1
Geleidetafels uit de MGF-serie zijn compacte cilinders met een laag profiel die gebruikmaken van een grote concentrische geleidingskoker, waarmee een uitstekende excentrische belastingsweerstand kan worden gehaald. Montage is vanaf 2 richtingen mogelijk. Een ingebouwd niet-roterend mechanisme voorkomt dat de tafel draait. Op 3 kanten van de body van de MGF-modellen zijn T-sleuven voorzien (behalve aan de kant van de poort), waardoor er verscheidene beugels op kunnen worden gemonteerd. Op 4 kanten van de body kunnen optionele naderingsschakelaars worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.691,54/ stukexcl. btw

€ 2.046,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC