Eriks
SMC

SMC Geluiddemper ANA1-C12

  • ERIKS:24115090
Image 1
▪ Model: ANA1-C12 (poortgrootte Ø12 one-touch-koppeling)
Opslaan in lijst

€ 11,79/ stukexcl. btw

€ 14,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ANA1
Materiaal huis
PBT
Poortaansluiting
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
40