Eriks
SMC

SMC Geluiddemper ANA1-10

  • ERIKS:24115085
Image 1
▪ Model: ANA1-10 (poortgrootte 1)
Opslaan in lijst

€ 32,98/ stukexcl. btw

€ 39,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ANA1
Materiaal huis
PBT
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
40