Eriks
SMC

SMC Geluiddemper ANA1-04

  • ERIKS:24115083
Image 1
▪ Model: ANA1-04 (poortgrootte 1/2)
Opslaan in lijst

€ 13,98/ stukexcl. btw

€ 16,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ANA1
Materiaal huis
PBT
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
40