Eriks
SMC

SMC Geluiddemper ANA1-03

  • ERIKS:24115082
Image 1
▪ Model: ANA1-03 (poortgrootte 3/8)
Opslaan in lijst

€ 9,73/ stukexcl. btw

€ 11,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ANA1
Materiaal huis
PBT
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
40