Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN800-14

  • ERIKS:24115078
Image 1
▪ Model: AN800-14 (maat 8-standaard, geluidsreductie-standaard (30 dB), poortgrootte 1 1/2)
Opslaan in lijst

€ 58,26/ stukexcl. btw

€ 70,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Materiaal huis
Plaatstaal
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1.1/2
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30