Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN700-12

  • ERIKS:24115077
Image 1
▪ Model: AN700-12 (maat 7-standaard, geluidsreductie-standaard (30 dB), poortgrootte 1 1/4)
Opslaan in lijst

€ 53,27/ stukexcl. btw

€ 64,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Materiaal huis
Plaatstaal
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1.1/4
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30