Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN600-10

  • ERIKS:11186714
Image 1
▪ Model: AN600-10 (maat 6-standaard, geluidsreductie-standaard (30 dB), poortgrootte 1)
Opslaan in lijst

€ 36,77/ stukexcl. btw

€ 44,49incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Materiaal huis
Plaatstaal
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30