Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN302-03

  • ERIKS:24115067
Image 1
▪ Model: AN302-03 (maat 3-standaard+compact+hoge geluidsreductie
▪ hoge geluidsreductie (35 dB), vlambestendig:
▪ poortgrootte 3/8):
Opslaan in lijst

€ 11,01/ stukexcl. btw

€ 13,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Materiaal huis
PBT
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
35