Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN30-03

  • ERIKS:12443161
Image 1
▪ Bodygrootte: 30
▪ Schroefdraadtype: Rc of metrisch
▪ Schroefdraadaansluiting poortgrootte: 03 (3/8)
Opslaan in lijst

€ 9,17/ stukexcl. btw

€ 11,10incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Type
AN30
Materiaal huis
Kunststof
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30