Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN202-02

  • ERIKS:24115062
Image 1
▪ Model: AN202-02 (maat 2-standaard+compact+hoge geluidsreductie
▪ hoge geluidsreductie (35 dB), vlambestendig:
▪ poortgrootte 1/4):
Opslaan in lijst

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Materiaal huis
PBT
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
35