Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN20-C10

  • ERIKS:12362033
Image 1
▪ Bodygrootte: 20
▪ Grootte one-touch-koppeling: 10 (Ø10)
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Type
AN20
Materiaal huis
Kunststof
Poortaansluiting
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30