Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN20-02

  • ERIKS:12343110
Image 1
▪ Bodygrootte: 20
▪ Schroefdraadtype: Rc of metrisch
▪ Schroefdraadaansluiting poortgrootte: 02 (1/4)
Opslaan in lijst

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Type
AN20
Materiaal huis
Kunststof
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30