Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN15-N02

  • ERIKS:12637831
Image 1
▪ Ruimtebesparend.
▪ Geluidsreductie verbeterd: 30 dB(A).
▪ M-schroefdraad, R (NPT)-schroefdraadtype.
Opslaan in lijst

€ 3,56/ stukexcl. btw

€ 4,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Type
AN154
Materiaal huis
Kunststof
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30