Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN15-C08

  • ERIKS:12401608
Image 1
▪ Bodygrootte: 15
▪ Grootte one-touch-koppeling: 08 (Ø8)
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Type
AN15
Materiaal huis
Kunststof
Poortaansluiting
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30