Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN15-02

  • ERIKS:12562577
Image 1
▪ Bodygrootte: 15
▪ Schroefdraadtype: Rc of metrisch
▪ Schroefdraadaansluiting poortgrootte: 02 (1/4)
Opslaan in lijst

€ 3,56/ stukexcl. btw

€ 4,31incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Type
AN15
Materiaal huis
Kunststof
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30