Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN10-N01

  • ERIKS:12637830
Image 1
▪ Bodygrootte: 10
▪ Schroefdraadtype: N (NPT)
▪ Schroefdraadaansluiting poortgrootte: 01 (1/8)
Opslaan in lijst

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Type
AN10
Materiaal huis
Kunststof
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30