Eriks
SMC

SMC Geluiddemper AN05-M5

  • ERIKS:12659542
Image 1
▪ Bodygrootte: 05
▪ Schroefdraadtype: Rc of metrisch
▪ Schroefdraadaansluiting poortgrootte: M5 (M5 x 0,8)
Opslaan in lijst

€ 2,52/ stukexcl. btw

€ 3,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AN
Type
AN05
Materiaal huis
Kunststof
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
30