Eriks
SMC

SMC Geluiddemper 2510-002

  • ERIKS:24110561
Image 1
▪ Grootte: 10 mm
▪ Poortgrootte: 02 (1/4)
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
25
Materiaal huis
Metaal
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
19