Eriks
SMC

SMC Flowschakelaar PF2A706H-F14-69N

  • ERIKS:12112415
Image 1
▪ Flow Rate Range: 06 (300 to 6000 l/min)
▪ Port Specification: F (G)
▪ Port Size: 14 (1 1/2", PF2A706H)
▪ Output Specification: 69 [PNP + Analog Output (4 to 20 mA)]
▪ Lead Wire: N (w/o Lead Wire)
▪ Unit Specification: w/Unit Switching Function
Opslaan in lijst

€ 836,06/ stukexcl. btw

€ 1.011,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
PF2
Type
PF2A7