Eriks
SMC

SMC Filter/geluiddemper SFE3A

  • ERIKS:14204355
Image 1
▪ Grootte/poort: 3A [plug-in type, poortgrootte
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
SF
Materiaal huis
Kunststof
Doorlaat bij 6 Bar
30 l/min
Poortaansluiting
4 mm mm
Geluiddemping
30
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 45 °C
Filterfijnheid
0.01 µm