Eriks
SMC

SMC Filter/drukregelventiel, olienevelaar G3/4" zonder manometer manuele aftap AC40-F06

  • ERIKS:10050026
Image 1
▪ Size: 40 (1/2)
▪ Thread: F [G(PF)]
▪ Port Size: 06 (3/4)
▪ Accessory: None
▪ Pressure Gauge: None
▪ Attachment: w/o Attachment
▪ Option 1: 0.85MPa
▪ Option 2: Polycarbonate Bowl
▪ Option 3: With Drain Cock
▪ Option 4: Relieving
▪ Option 4: Flow Direction: Left->Right
▪ Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge: MPa
Opslaan in lijst

€ 137,18/ stukexcl. btw

€ 165,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AC
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Afsluitbaar
Nee
Instelbereik
0,5 - 8 bar