Eriks
SMC

SMC Filter/drukregelventiel AW60-F10DE-B

  • ERIKS:12764732
Image 1
▪ Maatwerk 1: Geen
▪ Bodygrootte: 60
▪ Terugstroomfunctie: Geen
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Poort: 10 (1)
▪ Optie: DE (automatische aftap vlottertype [N.O.] + manometer vierkant ingebed type [met limietaanduiding])
▪ Semi-Standard 1: Standaard
▪ Semi-Standard 2: Standaard
▪ Maatwerk 2: Geen
Opslaan in lijst

€ 157,00/ stukexcl. btw

€ 189,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AW-B
Grootte
60
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.85 Mpa