€ 80,50/ stukexcl. btw
€ 97,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AW-B |
Grootte | 30 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Zelfontluchtend | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Instelbereik | 0.05 - 0.85 Mpa |