Eriks
SMC

SMC Filter/drukregelventiel AW30-F03BG-A

  • ERIKS:12231462
Image 1
▪ Grootte: 30▪ Schroefdraad: F (G)▪ Poortgrootte: 03 (3/8)▪ Accessoire: BG (beugel + manometer rond type [met limietaanduiding])▪ Instelbare druk: Instelling 0,05 tot 0,7 Mpa▪ Pot: Polycarbonaat pot▪ Afvoerpoort/ontluchtingsmechanisme/stroomrichting: Geen▪ Drukeenheid: Naamplaat en manometer▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AW-A
Grootte
30
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Afsluitbaar
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.7 Mpa