Eriks
SMC

SMC Filter/drukregelventiel AW30-F03BE-B

  • ERIKS:12231467
Image 1
▪ Maatwerk 1: Geen
▪ Bodygrootte: 30
▪ Terugstroomfunctie: Geen
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Poort: 03 (3/8)
▪ Optie: BE (met beugel + manometer vierkant ingebed type [met limietaanduiding])
▪ Semi-Standard 1: Standaard
▪ Semi-Standard 2: Standaard
▪ Maatwerk 2: Geen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AW-B
Grootte
30
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.85 Mpa