Eriks
SMC

SMC Filter/drukregelventiel AW20-F02CE-B

  • ERIKS:12231456
Image 1
▪ Maatwerk 1: Geen
▪ Bodygrootte: 20
▪ Terugstroomfunctie: Geen
▪ Schroefdraad: F (G)
▪ Poort: 02 (1/4)
▪ Optie: CE (automatische aftap vlottertype [N.C.] + manometer vierkant ingebed type [met limietaanduiding])
▪ Semi-Standard 1: Standaard
▪ Semi-Standard 2: Standaard
▪ Maatwerk 2: Geen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AW-B
Grootte
20
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.85 Mpa