Eriks
SMC

SMC Filter/drukregelventiel AW10-M5C

  • ERIKS:24115707
Image 1
▪ Filter-reduceerventiel van het modulaire type
▪ Geïntegreerde filter en reduceerventiel besparen ruimte
▪ Vereist minder fitwerk
▪ Optionele ingebedde manometer
▪ Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
▪ Rc-, G(PF)- of NPT-schroefdraad
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AW-A
Grootte
10
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M5 mm
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Stromingsrichting
links ? rechts
Zelfontluchtend
Ja
Afsluitbaar
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Instelbereik
0.05 - 0.7 Mpa