€ 23,11/ stukexcl. btw
€ 27,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AW-A |
Grootte | 10 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M5 mm |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Zelfontluchtend | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Instelbereik | 0.05 - 0.7 Mpa |