Eriks
SMC

SMC FEP slang rol 20m TH1210N-20

  • ERIKS:12724644
Image 1
▪ Slangmaat: 1210 (buitendiameter
▪ Kleur: N (doorschijnend)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 328,90/ stukexcl. btw

€ 397,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TH
Materiaal slang
FEP
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
2.3 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 200 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant