Eriks
SMC

SMC FEP slang rol 20m TH0402B-20

  • ERIKS:12724629
Image 1
▪ Slangmaat: 0402 (buitendiameter
▪ Kleur: B [zwart (ondoorschijnend)]
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 152,20/ stukexcl. btw

€ 184,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TH
Materiaal slang
FEP
Inwendige diameter
2 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
2.3 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 200 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart