€ 419,75/ stukexcl. btw
€ 507,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TH |
Materiaal slang | FEP |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 2.3 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 200 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Transparant |