€ 363,49/ stukexcl. btw
€ 439,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHZ |
Type | MHZL2 |
Functie | Parallel |
Boringdiameter | 16 mm |
Bediening | Enkelwerkend |
Slaglengte | 6 mm |
Aansluiting | M 5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 2.5 tot 7 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |