Eriks
SMC

SMC EW-parallelgrijper MHZL2-10S

  • ERIKS:14213440
Image 1
▪ Boringdiameter: 10 mm
▪ Actie: S (enkelwerkend (N.O.))
▪ Vingeroptie: Basisversie
▪ Bodyoptie: Basisversie
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHZ
Type
MHZL2
Functie
Parallel
Boringdiameter
10 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
4 mm
Aansluiting
M 3
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 3.5 tot 7 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C