Eriks
SMC

SMC EW-parallelgrijper MHZJ2-25S

  • ERIKS:24129561
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Actie: S (enkelwerkend (N.O.))
▪ Bodyoptie: Basisversie
▪ Stofkap: Chloropreenrubber (CR)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 542,53/ stukexcl. btw

€ 656,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHZ
Type
MHZJ2
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
14 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2