Eriks
SMC

SMC EW-parallelgrijper MHZ2-25CN

  • ERIKS:24129534
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Actie: C (enkelwerkend N.C.)
▪ Vingerpositie: N (smal type)
▪ Bodyoptie: Basis
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 454,30/ stukexcl. btw

€ 549,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHZ
Type
MHZ2
Functie
Parallel
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
14 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2