Eriks
SMC

SMC EW-parallelgrijper MHZ2-16C

  • ERIKS:24129517
Image 1
▪ Boringdiameter: 16 mm
▪ Actie: C (enkelwerkend N.C.)
▪ Vingerpositie: Standaard
▪ Bodyoptie: Basis
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 334,08/ stukexcl. btw

€ 404,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHZ
Type
MHZ2
Functie
Parallel
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
6 mm
Aansluiting
M 5
Aantal grijpklauwen
2