Eriks
SMC

SMC EW-parallelgrijper MHZ2-10SN

  • ERIKS:24129516
Image 1
▪ Boringdiameter: 10 mm
▪ Actie: S (enkelwerkend N.O.)
▪ Vingerpositie: N (smal type)
▪ Bodyoptie: Basis
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 331,38/ stukexcl. btw

€ 400,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHZ
Type
MHZ2
Functie
Parallel
Boringdiameter
10 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
4 mm
Aansluiting
M 3
Aantal grijpklauwen
2