€ 280,67/ stukexcl. btw
€ 339,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | MHC |
Type | MHC2 |
Functie | Hoek |
Boringdiameter | 25 mm |
Bediening | Enkelwerkend |
Slaglengte | 0 mm |
Aansluiting | M 5 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Herhaalnauwkeurigheid | +-0,01 |
Werkdruk | van 2.5 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |