Eriks
SMC

SMC EW-hoekgrijper MHC2-10S

  • ERIKS:24129364
Image 1
▪ Boringdiameter: 10 mm
▪ Actie: S (enkelwerkend N.O.)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 195,14/ stukexcl. btw

€ 236,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MHC
Type
MHC2
Functie
Hoek
Boringdiameter
10 mm
Bediening
Enkelwerkend
Slaglengte
0 mm
Aansluiting
M 3
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
+-0,01
Werkdruk
van 2.5 tot 6 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C