Eriks
SMC

SMC EW-compactcilinder CQ2B20-10TM

  • ERIKS:23774948
Image 1
▪ Magneet: Geen
▪ Montage: B (doorvoeropening [standaard])
▪ Boringdiameter: Ø20 mm
▪ Poortschroefdraadtype: Rc
▪ M schroefdraad boring van 12 tot 25:
▪ Slaglengte: 10 mm
▪ Actie: T (enkelwerkend, veer uitgaand)
▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Sleuf naderingsschakelaar: Geen [voor boring van 12-25 zonder magneet]
▪ Mounting Bolt: Geen
▪ Beugel zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: M (1 m)
▪ Aantal: 2 st. of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
▪ Fluorrubberen dichting: Geen
Opslaan in lijst

€ 30,22/ stukexcl. btw

€ 36,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Enkelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm