Eriks
SMC

SMC EW-compactcilinder CQ2A32-5SZ

  • ERIKS:24119270
Image 1
▪ Enkelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
▪ Boringdiameters (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40 en 50
▪ Standaardslagbereik (mm):5, 10 en 20
▪ Schroefdraad: M (boring van 12 tot 25); Rc, NPT of G (boring van 32 tot 100)
▪ Geschikt voor naderingsschakelaar
Opslaan in lijst

€ 32,32/ stukexcl. btw

€ 39,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQ2-Z
Functie
Enkelwerkend
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
5 mm