Eriks
SMC

SMC EW-compactcilinder CDQSB12-5S

  • ERIKS:14204858
Image 1
▪ Magneet: D (ingebouwd)
▪ Montage: B (doorvoeropening, beide uiteinden getapt)
▪ Boringdiameter: Ø12 mm
▪ Slaglengte: 5 mm
▪ Actie: S (enkelwerkend veer retour)
▪ Optie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
Opslaan in lijst

€ 23,71/ stukexcl. btw

€ 28,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQS
Functie
Enkelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vrouwelijk