Eriks
SMC

SMC EW-compactcilinder CDQSB12-10T

  • ERIKS:24118087
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Through Hole, Both Ends Tapped)
▪ Bore Size: 12mm
▪ Stroke: 10mm
▪ Action: T (Single Acting Spring Extend)
▪ Option: Standard (Rod End Female Thread)
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Opslaan in lijst

€ 27,26/ stukexcl. btw

€ 32,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CQS
Functie
Enkelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vrouwelijk